DVD34-3 Durchgangsverteiler, Ein-/Ausgang G 3/4, Anschluss 3 x G 1/2

Durchgangsverteilerdose

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Riegler:DVD34-3
Rubix:1423695
Hersteller:112624
EAN:4047322401623
DVD34-3 Durchgangsverteiler, Ein-/Ausgang G 3/4, Anschluss 3 x G 1/2

Technische Zusammenfassung

Typendverteilerdose
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : DVD34-3 Durchgangsverteiler, Ein-/Ausgang G 3/4, Anschluss 3 x G 1/2


Durchgangsverteilerdose PA 12 PN 15G 3/4 G 3/4 Anschlussgewinde 3x G1/2 . 1- 2- bzw. 3-fach-Verteilerdosen aus hochfestem, glasfaserverstärktem Kunststoff mit großer Anwendungsvielfalt. Wahlweise bis zu 3 Anschlussmöglichkeiten sowie 2 Gewindegrößen für das Eingangsgewinde. Zur Weiterführung des Mediums optional mit Durchgangsgewinde unten. Alle Verteilerdosen haben einen robusten Messing-Gewindeeinsatz für hohe Anzugsmomente und sind TÜV zertifiziert. / Für universelle Druckluftanwendungen.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht230 g
Typendverteilerdose
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818099
46,74 exkl. MwSt.
/ Stück
55,62 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen