AS2200-02-SD Drosselrückschlagventil

Durchflussregler

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:AS2200-02-SD
Rubix:2175351
Hersteller:AS2200-02-SD
AS2200-02-SD Drosselrückschlagventil

Technische Zusammenfassung

Anschlusstypr 1/4 × rc 1/4
Typas2200-02-sd drosselrückschlagventil
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : AS2200-02-SD Drosselrückschlagventil


Wenn eine Feineinstellung erforderlich ist, um Antriebe bei sehr niedrigen Geschwindigkeiten zu steuern, z. B. bei der Handhabung von zerbrechlichem Material oder bei der sanften Prozesssteuerung, wurde die Baureihe "-FM" speziell für diese Anforderungen entwickelt. Die effektive Öffnungsfläche wurde auf 1/10 der Standardbaureihe reduziert, wobei jedoch 10 Umdrehungen der Einstellnadel erhalten bleiben (20 Umdrehungen bei der Größe M5). Diese Serie wird komplett mit One-Touch-Anschlüssen geliefert und ist in Winkel- und Universalbauweise erhältlich. Derzeit in metrischer Ausführung für Rohrgrößen von 3,2 mm bis 10 mm Außendurchmesser und Gewindegrößen von M5 bis ¼ R(PT) erhältlich.

Stärken

-Einstellung mit Spezialwerkzeug bietet zusätzliche Sicherheit
Schutz gegen unbeabsichtigte Betätigung
Bei Standardprodukten sind alle Messingteile stromlos vernickelt
Ein- und Auslauftypen lassen sich leicht anhand des Durchflusses bestimmen
Richtungssymbol auf dem Metallkörper
Gewinde mit und ohne Dichtmittel sind standardmäßig erhältlich

Technische Informationen


Attribute
Anschlusstypr 1/4 × rc 1/4
Typas2200-02-sd drosselrückschlagventil
Werkstoffstahl
Durchsatz27600 l/h
Max. Betriebsdruck10 bar
Serieas2200
18,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,53 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage