AS2301F-U02-08 Drosselrückschlagventil

Durchflussregler Serie AS2301F-U

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:AS2301F-U02-08
Rubix:2174921
EAN:3618035538121
AS2301F-U02-08 Drosselrückschlagventil

Technische Zusammenfassung

Anschlusstypgas 1/4' männlich
Typas-a

Produktdetails : AS2301F-U02-08 Drosselrückschlagventil


Der Durchflusswächter kann verwendet werden, um Druck abzulassen, der möglicherweise stromabwärts stecken geblieben ist. Diese Durchflusswächter, die standardmäßig mit Steckverbindungen und einem Modell mit Innengewinde erhältlich sind, sind dank des auffälligen roten Einstellhebels und der integrierten Abzugstaste leicht zu erkennen. Diese Serie wird mit Bohrungen von 1/8 bis 1/2, metrisches System, R(PT) angeboten.
Durchflussbegrenzer serie as

Technische Informationen


Attribute
Anschlusstypgas 1/4' männlich
Typas-a
14,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,84 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage