AS2051F-08-3 Drosselrückschlagventil
Durchflussregler Serie AS1000/2000
Siehe technische InformationenReferenzen
SMC:AS2051F-08-3
Rubix:2175108
Hersteller:AS2051F-08-3
EAN:3618035545594

Produktdetails : AS2051F-08-3 Drosselrückschlagventil
Durchflussbegrenzer serie as
Technische Informationen
Attribute
| Anschlusstyp | metrisch |
|---|---|
| Typ | inline-drehzahlregler |
| Werkstoff | pbt (gehäuse a, griff); chemisch vernickeltes messing (gehäuse b, nadel, nadelführung, befestigungsmutter); verchromter zinkstahl (kontermutter); hnbr (u-dichtung); nbr (dichtung, o-ring) |
| Serie | as |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Min. Temperatur | -5 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,50 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen