AS3201F-03-08A Drosselrückschlagventil
Durchflussbegrenzer Serie AS1000/2000/3000/4000F-A
Siehe technische InformationenReferenzen
SMC:AS3201F-03-08A
Rubix:2175024
Hersteller:AS3201F-03-08A
EAN:3618035535618
Produktdetails : AS3201F-03-08A Drosselrückschlagventil
Die Verwendung von SMC-Durchflussreglern mit integrierten Anschlüssen reduziert die Installationszeit, die Montagehöhe und ermöglicht die Konstruktion kompakterer Maschinen. Das Gehäuse dieser Durchflussregler ist schwenkbar, was die Installation vereinfacht. Erhältlich mit Innengewinden von M3 bis 1/2 in Zoll (NPT) und mm R(PT), mit Rohraußendurchmessern von 3,2 bis 12 mm (mm) und 1/8 bis 1/2 (Zoll), in Winkel- oder gerader Ausführung (erhöhte Flexibilität) und mit Einlass- oder Auslassverstellung, wurden diese Durchflussregler so konzipiert, dass sie für die meisten Anwendungen geeignet sind.
Durchflussbegrenzer Serie as###1f-#a
Stärken
Um 360° drehbar. Drücker kann verriegelt werden.
Anwendungen
Geeignet für Polyurethan- und Nylonschläuche.
Technische Informationen
Attribute
| Anschlusstyp | gas 1/8' außengewinde |
|---|---|
| Typ | durchflussbegrenzer serie as1000/2000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,75 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage