AS4000-02 Drosselrückschlagventil

Durchflussbegrenzer Serie AS

Siehe technische Informationen
Referenzen
SMC:AS4000-02
Rubix:2176442
Hersteller:00002931
EAN:3618035532914
AS4000-02 Drosselrückschlagventil
Technische Zusammenfassung
Anschlusstyprc-gewinde (bspt)
Typgeschwindigkeitsregler (durchflussversteller) - standardtyp (as series)

Produktdetails : AS4000-02 Drosselrückschlagventil


Leicht, kompakt und mit präziser Regelung sind diese Durchflussregler die richtige Wahl für viele schwere Anwendungen. Diese Durchflussregler werden in in-line- und Winkelbauform angeboten, um für Ihre individuelle Anwendung die größtmögliche Auswahl zu bieten. Sicherungsmuttern sind serienmäßig enthalten, ebenso wie eine vereinfachte Montage. Gewindegrößen reichen von M3 bis 2 und sind sowohl in Zoll (NPT) als auch metrisch R/Rc(PT) verfügbar.
AS*000, Drosselrückschlagventil, mit Gewindeanschlüssen, gerade Ausführung, Metallgehäuse

Technische Informationen


Attribute
Anschlusstyprc-gewinde (bspt)
Typgeschwindigkeitsregler (durchflussversteller) - standardtyp (as series)
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,30 exkl. MwSt.
/ Stück
34,87 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage