Dünnringlager Timken 61805-C3, Außendurchmesser: 37 mm | Breite: 7 mm | Innendurchmesser: 25 mm

Dünnringlager Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:61805-C3
Rubix:844749
EAN:0053893771403
61805C3 (TIM) Rillenkugellager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser37 mm
Breite7 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 61805C3 (TIM) Rillenkugellager Timken


Dünnringlager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Lagerluft C3
Dünnringlager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Lagerluft C3

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser37 mm
Breite7 mm
Dichtungoffen
Lagerspielc3
Serie618
Gewicht0,02 kg
Stärke0,3 mm
Referenzdrehzahl18000 rpm
Grenzdrehzahl21000 rpm
Bohrungsdurchmesser25 mm
Schmierungschmierfett oder öl
Statische Tragzahl, radial - C0r2900 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr4300 N
Zolltarifcode84821010
8,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,00 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen