Rillenkugellager Timken 61909, Außendurchmesser: 68 mm | Breite: 12 mm | Innendurchmesser: 45 mm
Dünnringlager Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:61909
Rubix:838443
EAN:0053893772219


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 68 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : 61909 (TIM) Rillenkugellager Timken
Dünnringlager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1
Dünnringlager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 68 mm |
| Breite | 12 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 61900 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 11000 rpm |
| Grenzdrehzahl | 11000 rpm |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 10,9 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 141 N |
| Gewicht | 0,123 kg |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,39 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage