Rillenkugellager Timken 61903, Außendurchmesser: 30 mm | Breite: 7 mm | Innendurchmesser: 17 mm
Dünnringlager Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:61903
Rubix:838437
EAN:0053893772004

Produktdetails : 61903 (TIM) Rillenkugellager Timken
Dünnringlager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1
Dünnringlager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Breite | 7 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 61900 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 22000 rpm |
| Grenzdrehzahl | 26000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 2,6 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 4,6 N |
| Gewicht | 0,016 kg |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,50 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen