Rillenkugellager Timken 61912-2RS, Außendurchmesser: 85 mm | Breite: 13 mm | Innendurchmesser: 60 mm
Dünnringlager 2 Dichtscheiben Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:61912-2RS
Rubix:844799
EAN:0053893772301


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 13 mm |
Produktdetails : 61912-2RS (TIM) Rillenkugellager Timken
Dünnringlager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Berührungsdichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) auf beiden Seiten des Lagers
Dünnringlager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Berührungsdichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) auf beiden Seiten des Lagers
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 13 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 61900 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 7500 rpm |
| Grenzdrehzahl | 7500 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 17,3 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 20,2 N |
| Gewicht | 0,18 kg |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
57,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
68,64 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen