Rillenkugellager Timken 61806-2RS, Außendurchmesser: 42 mm | Breite: 7 mm | Innendurchmesser: 30 mm
Dünnringlager, 2 Dichtscheiben Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:61806-2RS
Rubix:844751
Hersteller:100314669
EAN:0053893771434





Produktdetails : 61806-2RS (TIM) Rillenkugellager Timken
Dünnringlager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Berührungsdichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) auf beiden Seiten des Lagers
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 89,1032x89,1032x38,2016 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 24 g |
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Außendurchmesser | 24 mm |
| Breite | 5 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,75 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std