Rillenkugellager Timken 61802-ZZ, Außendurchmesser: 21 mm | Breite: 5 mm | Innendurchmesser: 12 mm
Dünnringlager, 2 Deckscheiben Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:61802-ZZ
Rubix:844743
Hersteller:100314681
EAN:0053893771311





Produktdetails : 61802-ZZ (TIM) Rillenkugellager Timken
Dünnringlager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Deckscheibe aus Stahlblech auf beiden Seiten des Lagers
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 89,1032x89,1032x38,2016 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 6,8 g |
| Innendurchmesser | 12 mm |
| Außendurchmesser | 21 mm |
| Breite | 5 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | cn |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,52 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen