Rillenkugellager NSK 6920ZZ, Außendurchmesser: 140 mm | Breite: 20 mm | Innendurchmesser: 100 mm
Dünnringlager 2 Deckscheiben NSK
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:6920ZZ
Rubix:2284134
Hersteller:6920ZZ N
EAN:0029176418433





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 20 mm |
Produktdetails : 6920-ZZ (NSK) Rillenkugellager NSK
Dünnringlager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Deckscheibe aus Stahlblech auf beiden Seiten des Lagers
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 20 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 6920.. |
| Käfig | stahl |
| Grenzdrehzahl | 4500 rpm |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 42000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 43000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
175,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
209,21 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage