4932451484 Metalltrennscheibe PRO+ INOX 115 mm SCS41 1 mm
Dünne Metalltrennscheiben PRO+
Siehe technische InformationenReferenzen
Milwaukee:4932451484
Rubix:3671636
EAN:4002395163953




Produktdetails : 4932451484 Metalltrennscheibe PRO+ INOX 115 mm SCS41 1 mm
Bestens geeignet für rost- und säurebeständigen Stahl, Hardox, hitzebeständigen Gussstahl, Federstahl, Bau- und Werkzeugstahl. Merkmale: PRO+ Technologie für die beste Lebensdauer: Hydrogeschützt gegen Feuchtigkeit. Höhere Leistung und längere Laufzeit als die 1 mm PRO+ und optimiert für Akku-Elektrowerkzeuge. Weniger Materialverlust, weniger Funkenbildung.
Made in Germany. * Nur als Thekendisplay erhältlich (mit 50 x 4932430445).
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 115 mm |
|---|---|
| Stärke | 1 mm |
| Bohrungsdurchmesser | 22,23 mm |
| Max. Drehzahl | 80 m/s |
| Serie | pro+ (scs 41) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
106,50 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
126,74 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
