DSNU-S-25-125-PPS-A-MX Rundzylinder

DSNU Rundzylinder

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:DSNU-S-25-125-PPS-A-MX
Rubix:3276890
Hersteller:5228459
EAN:4052568421687
DSNU-S-25-125-PPS-A-MX Rundzylinder
Technische Zusammenfassung
Typrundzylinder
Zylinderdurchmesser25 mm
Zylinderhub125 mm

Produktdetails : DSNU-S-25-125-PPS-A-MX Rundzylinder


Schwerer Zylinder nach ISO 6432 mit selbsteinstellender Endlagendämpfung und zahlreichem Zubehör.

Stärken

- Ausgezeichnete Leistung und lange Lebensdauer
- Selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung spart Zeit bei der Inbetriebnahme und passt sich optimal an Last- und Geschwindigkeitsschwankungen an
- Spindel mit Innen- oder Außengewinde

Technische Informationen


Attribute
Typrundzylinder
Zylinderdurchmesser25 mm
Zylinderhub125 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
61,01 exkl. MwSt.
/ Stück
72,60 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen