DSNU-S-20-40-PPS-A-MX Rundzylinder

DSNU Rundzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:DSNU-S-20-40-PPS-A-MX
Rubix:3276863
Hersteller:5225838
EAN:4052568421373
DSNU-S-20-40-PPS-A-MX Rundzylinder

Technische Zusammenfassung

Zylinderdurchmesser21,3 mm
Zylinderhub40 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DSNU-S-20-40-PPS-A-MX Rundzylinder


Schwerer Zylinder nach ISO 6432 mit selbsteinstellender Endlagendämpfung und zahlreichem Zubehör.

Stärken

- Ausgezeichnete Leistung und lange Lebensdauer
- Selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung spart Zeit bei der Inbetriebnahme und passt sich optimal an Last- und Geschwindigkeitsschwankungen an
- Spindel mit Innen- oder Außengewinde

Technische Informationen


Attribute
Zylinderdurchmesser21,3 mm
Zylinderhub40 mm
Typrundzylinder
54,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
65,44 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen