DSNU-50-80-PPS-A Normzylinder, ISO 6432, Bauform DSNU

DSNU Rundzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:DSNU-50-80-PPS-A
Rubix:443379
Hersteller:559318
EAN:4052568205942
DSNU-50-80-PPS-A Normzylinder, ISO 6432, Bauform DSNU

Technische Zusammenfassung

Zylinderdurchmesser50 mm
Zylinderhub80 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DSNU-50-80-PPS-A Normzylinder, ISO 6432, Bauform DSNU


Schwerer Zylinder nach ISO 6432 mit selbsteinstellender Endlagendämpfung und zahlreichem Zubehör.
Rundzylinder DSNU-50-80-PPS-A mit selbsteinstellender pneumatischer Endlagendämpfung. Hub=80 mm, Kolben-Durchmesser=50 mm, Kolbenstangengewinde=M16x1,5, Basierend auf Norm=ISO 15552 (bisher auch VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Dämpfung=PPS: selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung

Stärken

- Ausgezeichnete Leistung und lange Lebensdauer
- Selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung spart Zeit bei der Inbetriebnahme und passt sich optimal an Last- und Geschwindigkeitsschwankungen an
- Spindel mit Innen- oder Außengewinde

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)290x65x65 mm
Bruttogewicht1365 g
Zylinderdurchmesser50 mm
Zylinderhub80 mm
Typdsnu rundzylinder
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
116,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
138,47 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage