DSNU-40-200-P-A Normzylinder, ISO 6432, Bauform DSNU

DSNU Rundzylinder

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:DSNU-40-200-P-A
Rubix:424369
Hersteller:195997
EAN:4052568158484
DSNU-40-200-P-A Normzylinder, ISO 6432, Bauform DSNU
Technische Zusammenfassung
Typdsnu rundzylinder
Zylinderdurchmesser40 mm
Zylinderhub200 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DSNU-40-200-P-A Normzylinder, ISO 6432, Bauform DSNU


Schwerer Zylinder nach ISO 6432 mit selbsteinstellender Endlagendämpfung und zahlreichem Zubehör.
Rundzylinder DSNU-40-200-P-A für Positionserkennung, mit elastischen Dämpfungsringen in den Endlagen. Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten, mit und ohne zusätzliche Befestigungselemente. Hub=200 mm, Kolben-Durchmesser=40 mm, Kolbenstangengewinde=M12x1,25, Basierend auf Norm=ISO 15552 (bisher auch VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig

Stärken

- Ausgezeichnete Leistung und lange Lebensdauer
- Selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung spart Zeit bei der Inbetriebnahme und passt sich optimal an Last- und Geschwindigkeitsschwankungen an
- Spindel mit Innen- oder Außengewinde

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1123,6 g
Typdsnu rundzylinder
Zylinderdurchmesser40 mm
Zylinderhub200 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
95,30 exkl. MwSt.
/ Stück
113,41 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen