DSNU-40-100-PPS-A Normzylinder, ISO 6432, Bauform DSNU
DSNU Rundzylinder
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:DSNU-40-100-PPS-A
Rubix:443370
Hersteller:559309
EAN:4052568205850



Technische Zusammenfassung
| Typ | dsnu rundzylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 40 mm |
| Zylinderhub | 100 mm |
Produktdetails : DSNU-40-100-PPS-A Normzylinder, ISO 6432, Bauform DSNU
Schwerer Zylinder nach ISO 6432 mit selbsteinstellender Endlagendämpfung und zahlreichem Zubehör.
Rundzylinder DSNU-40-100-PPS-A mit selbsteinstellender pneumatischer Endlagendämpfung. Hub=100 mm, Kolben-Durchmesser=40 mm, Kolbenstangengewinde=M12x1,25, Basierend auf Norm=ISO 15552 (bisher auch VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Dämpfung=PPS: selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung
Stärken
- Ausgezeichnete Leistung und lange Lebensdauer
- Selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung spart Zeit bei der Inbetriebnahme und passt sich optimal an Last- und Geschwindigkeitsschwankungen an
- Spindel mit Innen- oder Außengewinde
- Selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung spart Zeit bei der Inbetriebnahme und passt sich optimal an Last- und Geschwindigkeitsschwankungen an
- Spindel mit Innen- oder Außengewinde
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 285x55x55 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 870,2 g |
| Typ | dsnu rundzylinder |
| Zylinderdurchmesser | 40 mm |
| Zylinderhub | 100 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
99,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
117,87 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen