AEVC-40-10-I-P-A Kurzhubzylinder, Bauform ADVC

AEVC Kurzhubzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:AEVC-40-10-I-P-A
Rubix:428780
Hersteller:188224
EAN:4052568148355
AEVC-40-10-I-P-A Kurzhubzylinder, Bauform ADVC

Technische Zusammenfassung

Typaevc kurzhubzylinder
Zylinderdurchmesser40 mm
Zylinderhub10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : AEVC-40-10-I-P-A Kurzhubzylinder, Bauform ADVC


Kurzhubzylinder AEVC-40-10-I-P-A für Positionserkennung. Kolbenstangenende mit Innengewinde. Hub=10 mm, Kolben-Durchmesser=40 mm, Federrückstellkraft bei eingefahrener Kolbenstange=28 N, Basierend auf Norm=(* ISO 6431, * Lochbild, * VDMA 24562), Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Kurzhubzylinder AEVC-40-10-I-P-A für Positionserkennung. Kolbenstangenende mit Innengewinde. Hub=10 mm, Kolben-Durchmesser=40 mm, Federrückstellkraft bei eingefahrener Kolbenstange=28 N, Basierend auf Norm=(* ISO 6431, * Lochbild, * VDMA 24562), Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht304 g
Typaevc kurzhubzylinder
Zylinderdurchmesser40 mm
Zylinderhub10 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
132,85 exkl. MwSt.
/ Stück
158,09 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage