DSNU-32-100-PPS-A Normzylinder, ISO 6432, Bauform DSNU
DSNU Rundzylinder
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:DSNU-32-100-PPS-A
Rubix:443360
Hersteller:559299
EAN:4052568205751



Technische Zusammenfassung
| Typ | dsnu rundzylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 32 mm |
| Zylinderhub | 100 mm |
Produktdetails : DSNU-32-100-PPS-A Normzylinder, ISO 6432, Bauform DSNU
Schwerer Zylinder nach ISO 6432 mit selbsteinstellender Endlagendämpfung und zahlreichem Zubehör.
Rundzylinder DSNU-32-100-PPS-A mit selbsteinstellender pneumatischer Endlagendämpfung. Hub=100 mm, Kolben-Durchmesser=32 mm, Kolbenstangengewinde=M10x1,25, Basierend auf Norm=ISO 15552 (bisher auch VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Dämpfung=PPS: selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung
Stärken
- Ausgezeichnete Leistung und lange Lebensdauer
- Selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung spart Zeit bei der Inbetriebnahme und passt sich optimal an Last- und Geschwindigkeitsschwankungen an
- Spindel mit Innen- oder Außengewinde
- Selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung spart Zeit bei der Inbetriebnahme und passt sich optimal an Last- und Geschwindigkeitsschwankungen an
- Spindel mit Innen- oder Außengewinde
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 260x45x45 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 504,3 g |
| Typ | dsnu rundzylinder |
| Zylinderdurchmesser | 32 mm |
| Zylinderhub | 100 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
80,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
96,28 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen