DSBG-32-400-PPVA-N3 Normzylinder

DSBG Normzylinder

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:DSBG-32-400-PPVA-N3
Rubix:1811689
Hersteller:1638853
EAN:4052568017033
DSBG-32-400-PPVA-N3 Normzylinder
Technische Zusammenfassung
Typdsbg normzylinder
Zylinderdurchmesser32 mm
Zylinderhub400 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DSBG-32-400-PPVA-N3 Normzylinder


Normzylinder DSBG-160-160-PPVA-N3 Hub=160 mm, Kolben-Durchmesser=160 mm, Kolbenstangengewinde=M36x2, Dämpfung=PPV: pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar, Einbaulage=beliebig
Normzylinder

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)550x44x44 mm
Bruttogewicht1444 g
Typdsbg normzylinder
Zylinderdurchmesser32 mm
Zylinderhub400 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
175,89 exkl. MwSt.
/ Stück
209,31 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage