Referenzen
Festo:DSBF-C-80-50-PPVA-N3-R
Rubix:1811530
Hersteller:1778431
EAN:4052568247263

Produktdetails : DSBF-C-80-50-PPVA-N3-R Normzylinder
Normzylinder DSBF-C-80-50-PPVA-N3-R Hub=50 mm, Kolben-Durchmesser=80 mm, Dämpfung=PPV: pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar, Einbaulage=beliebig, Entspricht Norm=ISO 15552
Normzylinder
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3495 g |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 80 mm |
| Zylinderhub | 50 mm |
| Typ | dsbf normzylinder |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
315,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
375,50 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage