DSBF-C-63-40-PPSA-N3-R Normzylinder

DSBF Normzylinder

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:DSBF-C-63-40-PPSA-N3-R
Rubix:1811501
Hersteller:1780906
EAN:4052568247737
DSBF-C-63-40-PPSA-N3-R Normzylinder
Technische Zusammenfassung
Typdsbf normzylinder
Zylinderdurchmesser63 mm
Zylinderhub40 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DSBF-C-63-40-PPSA-N3-R Normzylinder


Normzylinder DSBF-C-63-40-PPSA-N3-R Hub=40 mm, Kolben-Durchmesser=63 mm, Dämpfung=PPS: selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung, Einbaulage=beliebig, Entspricht Norm=ISO 15552
Normzylinder

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2082 g
Typdsbf normzylinder
Zylinderdurchmesser63 mm
Zylinderhub40 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
232,10 exkl. MwSt.
/ Stück
276,20 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage