DSBF-C-63-320-PPSA-N3-R Normzylinder

DSBF Normzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:DSBF-C-63-320-PPSA-N3-R
Rubix:1811497
Hersteller:1780914
EAN:4052568247812
DSBF-C-63-320-PPSA-N3-R Normzylinder

Technische Zusammenfassung

Typdsbf normzylinder
Zylinderdurchmesser63 mm
Zylinderhub320 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DSBF-C-63-320-PPSA-N3-R Normzylinder


Normzylinder DSBF-C-63-320-PPSA-N3-R Hub=320 mm, Kolben-Durchmesser=63 mm, Dämpfung=PPS: selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung, Einbaulage=beliebig, Entspricht Norm=ISO 15552
Normzylinder

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht4121 g
Typdsbf normzylinder
Zylinderdurchmesser63 mm
Zylinderhub320 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
275,05 exkl. MwSt.
/ Stück
327,31 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage