Referenzen
Festo:AEVC-32-25-I-P
Rubix:428754
Hersteller:188197
EAN:4052568077822

Technische Zusammenfassung
| Typ | aevc kurzhubzylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 32 mm |
| Zylinderhub | 25 mm |
Produktdetails : AEVC-32-25-I-P Kurzhubzylinder, Bauform ADVC
Kurzhubzylinder AEVC-32-25-I-P keine Positionserkennung. Kolbenstangenende mit Innengewinde. Hub=25 mm, Kolben-Durchmesser=32 mm, Federrückstellkraft bei eingefahrener Kolbenstange=22 N, Basierend auf Norm=(* ISO 6431, * Lochbild, * VDMA 24562), Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Kurzhubzylinder AEVC-32-25-I-P keine Positionserkennung. Kolbenstangenende mit Innengewinde. Hub=25 mm, Kolben-Durchmesser=32 mm, Federrückstellkraft bei eingefahrener Kolbenstange=22 N, Basierend auf Norm=(* ISO 6431, * Lochbild, * VDMA 24562), Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 208,65 g |
|---|---|
| Typ | aevc kurzhubzylinder |
| Zylinderdurchmesser | 32 mm |
| Zylinderhub | 25 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
99,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
117,86 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort