DSBC-125-125-PPVA-N3 Normzylinder

DSBC Normzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:DSBC-125-125-PPVA-N3
Rubix:1810729
Hersteller:1804961
EAN:4052568248789
DSBC-125-125-PPVA-N3 Normzylinder

Technische Zusammenfassung

Typdsbc normzylinder
Zylinderdurchmesser125 mm
Zylinderhub125 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DSBC-125-125-PPVA-N3 Normzylinder


Standard-Profilzylinder nach ISO 15552 mit einer breiten Palette von Befestigungsmöglichkeiten.
Normzylinder

Stärken

- Die selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung spart Zeit bei der Inbetriebnahme und passt sich optimal an Last- und Geschwindigkeitsänderungen an
- In Übereinstimmung mit ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Nachhaltig durch eine längere Lebensdauer, die wiederum auf eine vereinfachte Reparatur zurückzuführen ist
- Standardprofil mit zwei Nuten für Endlagensensoren

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)415x140x140 mm
Bruttogewicht8538 g
Typdsbc normzylinder
Zylinderdurchmesser125 mm
Zylinderhub125 mm
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84123100
536,11 exkl. MwSt.
/ Stück
637,97 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen