K0272.10X22 Druckschraube ohne Kopf, Stahl
Druckschraube mit Spitze
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0272.10X22
Rubix:928522
EAN:4059245143122



Dokumente
Produktdetails : K0272.10X22 Druckschraube ohne Kopf, Stahl
Werkstoff: Schraube Stahl Festigkeitsklasse 10.9. Bolzen Werkzeugstahl.Ausführung: Bolzen gehärtet. Schraube und Bolzen brüniert.Bestellbeispiel: K0272.05X09Hinweis: Die Druckschauben mit Spitze finden ihre Anwendung, wenn eine zusätzliche Fixierung durch einen gewissen Formschluss gefordert wird.
Druckschraube mit Spitze M10X22.0
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 9 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181542 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,63 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage