GN615.3-M8-KN Druckstück, federnd, mit Kugel und Innensechskant, Edelstahl
Federnde Druckstücke mit Innensechskant, Stahl / Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 615.3-M8-KN
Rubix:92449
Hersteller:615.3-M8-KN
EAN:4045525314443





Produktdetails : GN615.3-M8-KN Druckstück, federnd, mit Kugel und Innensechskant, Edelstahl
Federnde Druckstücke mit Innensechskant, Stahl / Edelstahl
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl |
| Außendurchmesser | 6,47 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,00 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
