K0403.06X22 Druckschraube ohne Kopf, Stahl
Druckschraube mit Ansatzkuppe
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0403.06X22
Rubix:928497
EAN:4059245143221



Dokumente
Produktdetails : K0403.06X22 Druckschraube ohne Kopf, Stahl
Werkstoff: Schraube Stahl Festigkeitsklasse 10.9. Bolzen Werkzeugstahl.Ausführung: Bolzen gehärtet. Schraube und Bolzen brüniert.Bestellbeispiel: K0403.05X09Hinweis: Die Druckschrauben mit Ansatzkuppe finden ihre Anwendung, wenn ein punktförmiger Druck- oder Auflagepunkt gefordert wird.
Druckschraube mit Ansatzkuppe - M6X22.3
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 3 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181535 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,83 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage