GN615.4-M4-B Druckstück, federnd, mit Bolzen u. Innensechskant, Stahl
Federnde Druckstücke, mit Bolzen, Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 615.4-M4-B
Rubix:794028
Hersteller:GN 615.4-M4-B
EAN:4045525862975



Produktdetails : GN615.4-M4-B Druckstück, federnd, mit Bolzen u. Innensechskant, Stahl
Federnde Druckstücke GN 615.4 werden zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstifte verwendet.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Außendurchmesser | 4 mm |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,61 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
