K0327.12 Federndes Druckstück, Long-Lok, Stahl
Federndes Druckstück mit Innensechskant und Druckstift, Standard Federkraft, LONG-LOK gesichert
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0327.12
Rubix:121859
EAN:4059245225200



Dokumente
Produktdetails : K0327.12 Federndes Druckstück, Long-Lok, Stahl
Werkstoff: Hülse Stahl Festigkeitsklasse 5.8. Druckstift aus Stahl. Feder Federstahl Kl. D. LONG-LOK-Gewindesicherung Nylon.Ausführung: brüniert. Druckstift gehärtet.
Federndes Druckstück mit Innensechskant und Druckbolzen, Standard Federkraft, LONG-LOK gesichert
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 16 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,25 € inkl. MwSt.
Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen