GN615.7-M10-S Druckstück, federnd, mit Endschalter, Ausführung: Schließer
Federnde Druckstücke mit Endschalter
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 615.7-M10-S
Rubix:358491
Hersteller:GN 615.7-M10-S
EAN:4045525605565





Produktdetails : GN615.7-M10-S Druckstück, federnd, mit Endschalter, Ausführung: Schließer
Federnde Druckstücke GN 615.7 werden zur Arretierung sowie als Andruckstifte verwendet. Gleichzeitig kann über den eingebauten Endschalter ein elektrisches Steuersignal ausgelöst werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 60 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Außendurchmesser | 10 mm |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 85365011 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
91,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
108,69 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen
