GN815-M5-ST Federndes Druckstück mit Bund
Federnde Druckstücke mit Bund, Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 815-M5-ST
Rubix:148184
Hersteller:GN 815-M5-ST
EAN:4045525383364





Produktdetails : GN815-M5-ST Federndes Druckstück mit Bund
Federnde Druckstücke GN 815 werden zur Arretierung sowie als An- und Abdruckstifte verwendet. Durch den Bund ergibt sich eine definierte Einbauposition.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Außendurchmesser | 5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,99 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
