GN614.4-10-KU Druckstück, federnd, zum Einpressen, mit Bolzen, Edelstahl
Federnde Druckstücke, zum Einpressen
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 614.4-10-KU
Rubix:794039
Hersteller:GN 614.4-10-KU
EAN:4045525862968



Produktdetails : GN614.4-10-KU Druckstück, federnd, zum Einpressen, mit Bolzen, Edelstahl
Federnde Druckstücke GN 614.4 werden zur Arretierung, als An- und Abdrückstifte, aber auch als Anschlagdämpfer verwendet. Für die Aufnahmebohrung wird die Toleranz d1 H7 empfohlen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3 g |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff/edelstahl |
| Außendurchmesser | 10 mm |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,14 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
