ARX20-N01 Regler

Druckregler

Siehe technische Informationen
Referenzen
SMC:ARX20-N01
Rubix:2175850
Hersteller:ARX20-N01
EAN:3618035551359
ARX20-N01 Regler
Technische Zusammenfassung

Produktdetails : ARX20-N01 Regler


Die Kolbenregler der Serie ARX20 sind mit einem Primärdruck von 2,0 MPa kompatibel und eignen sich ideal für Blasluftanwendungen. Das Design der ARX-Serie bietet ein kompaktes Modell mit einer Breite von 35 mm und einer Gesamtlänge von 80 mm. Das kolbengesteuerte Design garantiert eine lange Lebensdauer des Produkts. Der Einstellknopf der ARX-Serie ist einfach zu bedienen.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht113 g
Typregulator
HerkunftslandJP
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,72 exkl. MwSt.
/ Stück
21,09 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage