R 33 - 16 Druckregler>multifix<, inkl. Manometer, BG3, G1/2, 0,5-16bar
Druckregler multifix
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:R 33 - 16
Rubix:798507
Hersteller:100426
EAN:4047322164252



Dokumente
Produktdetails : R 33 - 16 Druckregler>multifix<, inkl. Manometer, BG3, G1/2, 0,5-16bar
Druckregler multifix , inkl. Manometer, BG 1, G 1/4, PE max. 16 bar, Mediums-Umgebungstemp. max. 60 °C, Regelbereich 0,5 - 16 barVordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung.Die Druckeinstellung kann durch Eindrücken des Handrads arretiert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 914 g |
|---|---|
| Werkstoff | zink-druckguss |
| Anschluss 1 | g 1/2 |
| Volumenstrom | 8700 l/min |
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84811099 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
67,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
80,55 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
