GA46-10-01 Manometer

Druckmessgeräte

Siehe technische Informationen
Referenzen
SMC:GA46-10-01
Rubix:2175433
Hersteller:GA46-10-01
EAN:3618036102734
GA46-10-01 Manometer
Technische Zusammenfassung
Max. Betriebsdruck10 bar
Anschlussdurchmesser1/8 ''
Typmanometer
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GA46-10-01 Manometer


SMC bietet eine Vielzahl von Druckmessgeräten an, einschließlich Allzweckgeräte, ölfrei/Außenteile kupferfrei mit Grenzwertanzeiger, Clean-Serie und Manometer mit Druckschalter.  Die Druckbereiche variieren je nach gewähltem Manometer zwischen 0 und 1,5 MPa.  Schalttafeleinbau ist möglich.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)27x59x43 mm
Bruttogewicht81 g
Max. Betriebsdruck10 bar
Anschlussdurchmesser1/8 ''
Typmanometer
Werkstoffedelstahl 304 (gehäuse);polycarbonat (abdeckung);edelstahl 316 (gewindebolzen, bourdon-rohr)
Min. Betriebsdruck0 bar
HerkunftslandJP
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,09 exkl. MwSt.
/ Stück
16,77 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen