Referenzen
Norgren:F07-200-A3MG
Rubix:122424
Hersteller:F07-200-A3MG

Produktdetails : F07-200-A3MG Druckluftfilter, 40my, G1/4
Druckluftfilter 40 My G1/4
DRUCKLUFTFILTER 40 MY G1/4
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/4 '' |
|---|---|
| Filterfeinheit | 40 µm |
| Typ | parallel (g) |
| Volumenstrom | 690 l/min |
| Max. Betriebsdruck | 17 bar |
| Min. Temperatur | -34 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Zolltarifcode | 84213925 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
64,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
77,08 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
