410-8 Drosselrückschlagv. einseitig , Schlauch-Schlauch, Schl.-Ø8
Drosselrückschlagventil lineonline
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:4108
Rubix:344893
Hersteller:102413
EAN:4047322276023



Dokumente
Produktdetails : 410-8 Drosselrückschlagv. einseitig , Schlauch-Schlauch, Schl.-Ø8
Drosselrückschlagventil »lineonline«, Durchfluss einseitig, Schlauch - Schlauch, für Schlauch-Ø 4 mm, Betriebsdruck max. 10 barRegelt den Lufteinlass und somit die Geschwindigkeit von pneumatischen Einheiten.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 53 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 8 '' |
| Werkstoff | technopolymer, messing vernickelt, nbr, messing, rostfreier zangenring |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 90322000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,59 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
