358.018-1/8 Drosselrückschlagventil, AbluftdrosselunG(C) G1/8 i., G1/8
Drosselrückschlagventil Abluftdrosselung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:358.018-1/8
Rubix:344553
Hersteller:106920
EAN:4047322180979



Dokumente
Produktdetails : 358.018-1/8 Drosselrückschlagventil, AbluftdrosselunG(C) G1/8 i., G1/8
Drosselrückschlagventil, Abluftdrosselung (C) Gewindeanschluss M5 i., M5, PN max. 10 bar, Temp. -20 °C bis 80 °C, MS vern.Zur Drosselung von Durchflussmengen und zur Regulierung der Kolbengeschwindigkeit von Zylindern. Kleine Baumaße, ideal bei engen Platzverhältnissen. Zum direkten Einschrauben am Ventil oder Zylinder. Die Varianten in Hohlschraubenbauweise sind während der Montage drehbar und nach dem Anziehen starr. Die Varianten mit drehbarer Steckverbindung können auch nach der Montage frei positioniert werden. Die eingesetzten Dichtungen und Schmierstoffe sind silikonfrei.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 31 g |
|---|---|
| Anschlusstyp | g 1/4 |
| Typ | gewindeanschluss |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84813099 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!
Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

- riegler:333.018-1/8
- rubix:344160
- hersteller:106944
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
12,44 € exkl. MwSt./ Stück
