3110028445 Car Stop Transportgest. KPS-TG-RW
Transportrollwagen Dancop
Siehe technische InformationenReferenzen
Dancop:KPS-TG-2-RW
Rubix:2922001
Produktdetails : 3110028445 Car Stop Transportgest. KPS-TG-RW
Sperrpfosten-Set, mit Transportwagen • Schneller und sicherer Transport von Einzelteilen zum jeweiligen Einsatzort • Für Innen- und Außenbereich • Wird zerlegt geliefert Lieferung: 6 Sperrpfosten mit Ösen, Ø 60 mm, Höhe 1000 mm, Material stahl verzinkt und beschichtet, 1 Transportwagen in schwarz (für die Aufnahme von 6 Pfosten Ø 60 mm) mit 4 Rollen, Ø 95 mm, und Metallkassette, 6 schwarze Fußplatten aus Recyclingmaterial, Breite 375 mm, Höhe 60 mm, Schenkellänge 160 mm, Gewicht 7,0 kg, 1 Kette, 6 mm stark, 25 m lang, inkl. Kettenverbindern.
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
794,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
945,91 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage



