K0201.096053 Bügelgriff, rund, Aluminium
Bügelgriffe rund
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0201.096053
Rubix:3743682
Hersteller:K0201.096053
EAN:4059245591763
Dokumente
Produktdetails : K0201.096053 Bügelgriff, rund, Aluminium
Werkstoff: Rundaluminium.Ausführung: Oberfläche mattiert und naturfarben oder schwarz eloxiert.Bestellbeispiel: K0201.055051Hinweis: Abschlussscheiben sind im Lieferumfang nicht enthalten.Montage: Von der Rückseite.
Bügelgriff, rund, Aluminium
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 106 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,19 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
106 mm

