K1083.410512X30 Dreisterngriff, Form:L, Thermoplast
Dreisterngriffe, Form L
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1083.410512X30
Rubix:3742552
EAN:4059245221592



Dokumente
Produktdetails : K1083.410512X30 Dreisterngriff, Form:L, Thermoplast
Werkstoff: Thermoplast glasfaserverstärkt. Gewindebolzen Stahl.Ausführung: Griff schwarz. Gewindebolzen verzinkt.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 121 g |
|---|---|
| Länge | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,14 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage