K0785.8010 Dreisterngriff, ergonomisch, Form:K, Kunststoff

Dreisterngriffe ergonomisch

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0785.8010
Rubix:3742558
EAN:4059245206346
DREISTERNGRIFF ERGONOMISCH

Technische Zusammenfassung

Länge37 mm
Material/VerarbeitungStahl
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0785.8010 Dreisterngriff, ergonomisch, Form:K, Kunststoff


Werkstoff: Hartkomponente aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Weichkomponente aus thermoplastischem Elastomer. Buchse bzw. Gewindebolzen aus Stahl Festigkeitsklasse 5.8 oder Edelstahl 1.4305.Ausführung: Stahl blau chromatiert. Edelstahl blank.Bestellbeispiel: K0785.8008X20Hinweis: Es wird die Farbkombination schwarzgrau RAL 7021 (Hartkomponente) und schwarzgrau RAL 7021 (Weichkomponente) serienmäßig geliefert.Auf Anfrage: Weitere Ausführungen.

Technische Informationen


Attribute
Länge37 mm
Material/VerarbeitungStahl
HerkunftslandDE
6,15 exkl. MwSt.
/ Stück
7,32 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge