K1020.18008X40 3-Sterngriff, Form:L, Kunststoff
Dreisterngriffe, Außengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1020.18008X40
Rubix:1932467
EAN:4059245217281



Dokumente
Produktdetails : K1020.18008X40 3-Sterngriff, Form:L, Kunststoff
Spanngriffe und Griffe in Form von Kreuz- und Sternoptik kommen hauptsächlich als Halte- und Befestigungselement für Handbedienungen zum Einsatz. Sie kennzeichnen sich unter anderem durch ihre ergonomische Form. Die unterschiedlichen Werkstoffe, Größen und Formen finden unter anderem Anwendung im Maschinenbau und der Chemieindustrie.
WERKSTOFF: Griff aus glaskugelverstärktem Thermoplast. Deckel aus Thermoplast. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. | AUSFÜHRUNG: Griff und Deckel schwarzgrau (RAL 7021). Stahlteile blau passiviert. | AUF ANFRAGE: Weitere Schraubenlängen und Farben. Stahlteile in Edelstahl.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 138 g |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,64 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage