DIN6336-GG-40-M8-D Sterngriff mit Gewinde-Durchloch, Gusseisen
Sterngriff Gusseisen
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 6336-GG-40-M8-D
Rubix:92866
Hersteller:DIN 6336-GG-40-M8-D
EAN:4045525334496





Produktdetails : DIN6336-GG-40-M8-D Sterngriff mit Gewinde-Durchloch, Gusseisen
Sterngriffe, Gusseisen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 69 g |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | Eisen |
| Durchmesser | 40 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,47 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
