Griff Kipp K1020.18010X30, Länge: 30 mm
Dreisterngriff mit Außengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1020.18010X30
Rubix:3742324
EAN:4059245217335



Dokumente
Produktdetails : K1020.18010X30 Dreisterngriff, Form:L, Thermoplast
Werkstoff: Griff aus glaskugelverstärktem Thermoplast. Deckel aus Thermoplast. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8Ausführung: Griff und Deckel schwarzgrau (RAL 7021). Stahlteile blau chromatiert.Auf Anfrage: Weitere Schraubenlängen und Farben. Stahlteile in Edelstahl.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 140 g |
|---|---|
| Länge | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | plastik |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,64 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage