K0785.08008 Dreisterngriff, ergonomisch, Form:K, Kunststoff
Dreisterngriff ergonomisch mit Außengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0785.08008
Rubix:3742555
EAN:4059245206155



Dokumente
Produktdetails : K0785.08008 Dreisterngriff, ergonomisch, Form:K, Kunststoff
Spanngriffe und Griffe in Form von Kreuz- und Sternoptik kommen hauptsächlich als Halte- und Befestigungselement für Handbedienungen zum Einsatz. Sie kennzeichnen sich unter anderem durch ihre ergonomische Form. Die unterschiedlichen Werkstoffe, Größen und Formen finden unter anderem Anwendung im Maschinenbau und der Chemieindustrie.
WERKSTOFF: Hartkomponente aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Weichkomponente aus thermoplastischem Elastomer. Buchse bzw. Gewindebolzen aus Stahl Festigkeitsklasse 5.8 oder Edelstahl 1.4305. | AUSFÜHRUNG: Stahl blau passiviert. Edelstahl blank. | HINWEIS: Es wird die Farbkombination schwarzgrau RAL 7021 (Hartkomponente) und schwarzgrau RAL 7021 (Weichkomponente) serienmäßig geliefert. | AUF ANFRAGE: Weitere Ausführungen.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 37 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,90 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage