GN3663-34-M5-25-2.2 Drehmoment-Rändelgriffschraube
Drehmoment-Rändelgriffschraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 3663-34-M5-25-2,2
Rubix:1862885
Hersteller:3663-34-M5-25-2,2
EAN:4045525093829



Produktdetails : GN3663-34-M5-25-2.2 Drehmoment-Rändelgriffschraube
Drehmomentbegrenzende Rändelknopfschrauben GN 3663 werden eingesetzt, wenn das manuell aufgebrachte Drehmoment begrenzt werden soll. Beim Rechtsdrehen löst das drehmomentbegrenzende mechanische System des Rändelknopfs ein „Übergreifen“ aus, sobald das eingestellte Drehmoment erreicht ist. Beim Linksdrehen sperrt das mechanische System so, dass das Drehmoment nicht begrenzt wird. Beim Anziehen wird dadurch sichergestellt, dass das maximal zulässige Drehmoment nicht überschritten wird. Dagegen wird das zum Lösen erforderliche Drehmoment stets zuverlässig übertragen. Nach Entfernen der Abdeckung und Lösen der Senkkopfschraube kann der Gewindeeinsatz bzw. der Buchseneinsatz demontiert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 25 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Zolltarifcode | 76169990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
47,85 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
